Hide-a-lite - Snoot Spot It S Svart - 3101687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avvlending
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971143507
Elnummer
3101687
Leverandørens varenummer
3101687
Typebeskrivelse
3101687
Type tilbehør/reservedel:
Avvlending
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Høyde/dybde:
40 mm
Diameter:
58 mm
Suppler Spot It-armaturen med tilbehøret Snoot Spot It, som skjermer av lyset og øker avblendingen ved at lyskilden blir mer innfelt.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


