Hide-a-lite - Spot Guard Gles - 529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 1...35 W
Bruksområde - Huldekke
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971120195
Elnummer
3213839
Leverandørens varenummer
529
Typebeskrivelse
3213839
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
1...35 W
Bruksområde:
Huldekke
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
300 mm
Innbyggingsbredde:
228 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
60 mm
Min. taktykkelse:
1 mm