Hide-a-lite - Spot It Multi 26 16° 3000K - 3400

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Spot It Multi 26 16° 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 26...26 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 2320...2320 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971135823

Elnummer

3105948

Leverandørens varenummer

3400

Typebeskrivelse

3105948

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

26...26 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lysstrøm:

2320...2320 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Sølv

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

110...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Smalstrålende 10-20°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Maks systemeffekt:

26 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

2320 lm

Lysstyrke:

15200 cd

Høyde/dybde:

118 mm

Lengde:

173 mm

Ytre diameter:

115 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

89 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompakt prosjektorlyskaster for offentlige miljøer. Perfekt for å belyse parker, høye fasader, skiltbelysning og industrieiendommer. Velg mellom spredningsvinkler på 16° eller 40° for et smal- eller bredstrålende lysbilde. Armaturhus i støpt aluminium, korrosjonsbehandlet og pulverlakkert i en matt sølvgrå farge. Monteres med bøyle eller sammen med jordspyd eller stolpefeste. Suppler også med avskjerming. Leveres komplett med innebygd driver, 2 m gummikabel og jordspyd.