Hide-a-lite - SPOT UP MULTI 24 - 7764503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsfarge - Edelstål
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971133164
Elnummer
3106045
Leverandørens varenummer
7764503
Typebeskrivelse
3106045
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Edelstål
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
80000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Maks systemeffekt:
24 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
207 mm
Innfellingsdiameter:
160 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1950...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
210 mm
Ytre diameter:
175 mm
Maks last:
1000 kg
Overrullbar:
nei
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei


