Hide-a-lite - SPOT UP MULTI 38 - 7764504

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - SPOT UP MULTI 38

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsfarge - Edelstål

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971133171

Elnummer

3106046

Leverandørens varenummer

7764504

Typebeskrivelse

3106046

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Edelstål

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

80000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Maks systemeffekt:

38 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

213 mm

Innfellingsdiameter:

220 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Isoleringsklasse:

I

Effektiv lysstrøm:

3800 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

216 mm

Ytre diameter:

240 mm

Maks last:

1000 kg

Overrullbar:

nei

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Energieffektiv bakkelyskaster for offentlig miljø. Perfekt for eksempel for parker, arenaer og industrieiendommer. Nedsenket LED-chip (COB) med moderne reflektorteknikk gir et strålende og god avblendet symmetrisk lys. Armaturhus i støpt aluminium, utvendig ring i rustfritt stål (316SS) og herdet beskyttelsesglass. Kan monteres i bakken eller støpes inn med den medfølgende monteringsboksen. Leveres komplett med innebygd driver, 2 m gummikabel og monteringsboks.