Hide-a-lite - Stolpefeste Ø55-90mm Svart - 7767391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 334 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971146249
Elnummer
3105422
Leverandørens varenummer
7767391
Typebeskrivelse
3105422
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
334 mm
Bredde:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
48 mm
Stolpefeste beregnet for montering av 1–2 armaturer og som passer på stolper med en diameter på 55–90 mm. Kan kombineres med boksplate. Kan fås med kraftig tilbehør som bl.a. gjør det mulig å montere på stolpe og monteringsplate.
MålskissePDF
ProduktbladPDF