Hide-a-lite - Stolpefeste Spot It Multi - 2563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Aluminium
Materiale - Edelstål
Bredde - 55 mm
Høyde - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971128863
Elnummer
3106010
Leverandørens varenummer
2563
Typebeskrivelse
3106010
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Aluminium
Materiale:
Edelstål
Bredde:
55 mm
Høyde:
85 mm
Justerbart stolpefeste i anodisert aluminium. For montering av Spot It Multi 3, 7 og 17 på stolper i dimensjon Ø35-190mm. Kan kombineres med avskjerming Spot It Multi (77 633 75, 77 633 76).
MålskissePDF
ProduktbladPDF


