Hide-a-lite - Stolpefeste Spot It Svart - 3105403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Bredde - 55 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971143538
Elnummer
3105403
Leverandørens varenummer
3105403
Typebeskrivelse
3105403
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Bredde:
55 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
85 mm
Justerbart stolpefeste i pulverlakkert aluminium for montering av våre Spot It-armaturer på stolpe. Passer på stolpe med diameter 35–190 mm.
MålskissePDF
ProduktbladPDF