Hide-a-lite - Stolpetopp Kvadratisk 1-2 Sv. - 7767394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Stativ
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 420 mm
Bredde - 420 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971146287
Elnummer
3105426
Leverandørens varenummer
7767394
Typebeskrivelse
3105426
Type tilbehør/reservedel:
Stativ
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
420 mm
Bredde:
420 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
115 mm
Tilbehøret Stolpetopp Kvadrat er beregnet for 1–4 armaturer, perfekt for oppstillingsplass der du trenger mye lys – lyset spres rundt stolpen. Med tilbehøret Stolpetopp Lineær 1–2 kan du rette inn 2 armaturer slik at de lyser i hver sin retning. Med tilbehøret Stolpetopp Lineær 2–4 kan du rette inn fire armaturer slik at to lyser i samme retning. Kan kombineres med tilbehøret boksplate. Kan fås med kraftig tilbehør som bl.a. gjør at du kan montere på vegg eller i et hjørne.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


