Hide-a-lite - Tak/Veggfeste justerbart Highlite Svart - 7217090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 234 mm
Bredde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971146065
Elnummer
3207171
Leverandørens varenummer
7217090
Typebeskrivelse
3207171
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
234 mm
Bredde:
54 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
188 mm
Robust tilbehør til Highlite IP65 for montering i tak eller på vegg.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


