Hide-a-lite - TAKOPPHENG BOKS/UTV MONT SVART - 3037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Høyde - 30 mm
Diameter - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971131498
Elnummer
3230293
Leverandørens varenummer
3037
Typebeskrivelse
3230293
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Høyde:
30 mm
Diameter:
90 mm
Tilbehør for oppheng/innfesting av pendlede armaturer som Focus Pendant Micro. Tilpasset for utenpåliggende montering i tak, alternativt i eller over takboks med skruer. Finnes også i en variant med fjærer for innfelt montering i vanlig hulltaking.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


