Hide-a-lite - THIN G2 SVART 2700K - 7477004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 2...3 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 205...205 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971148908
Elnummer
3227647
Leverandørens varenummer
7477004
Typebeskrivelse
3227647
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
2...3 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lysstrøm:
205...205 lm
Egnet til påbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
DC
Nominell strøm:
700...700 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektorfarge:
Hvit
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
93 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
86 %
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
III
Maks systemeffekt:
2,3 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm:
205 lm
Lysstyrke:
95 cd
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Høyde/dybde:
14 mm
Ytre diameter:
70 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
12 mm
Innebygget diameter:
56...59 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,2...0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Lysutbytte:
98 lm/W
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3