Hide-a-lite - THIN G2 SVART 3000K - 7477005

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - THIN G2 SVART 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971148915

Elnummer

3227648

Leverandørens varenummer

7477005

Typebeskrivelse

3227648

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

2,3 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbygd diameter:

56...59 mm

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

DC

Nominell strøm:

700...700 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Hvit

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

93 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

86 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Egnet for lampeeffekt:

2...3 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

220...220 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

105...105 lm/W

Lysintensitet:

100...100 cd

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

14 mm

Ytre diameter:

70 mm

Installasjonshøyde:

12...12 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,2...0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Slank downlight for tynne platematerialer, hvor plasten består av 93 % havplast – perfekt for underskap og hyller. Thin G2 er armaturen i nett format med store muligheter. Den har diskré design og IP44-utførelse, noe som gjør at den passer perfekt i underskapet på kjøkkenet eller under hyllen på badet. Det bredtstrålende lysbildet skaper et jevnt utfyllingslys. Enkel verktøyfri installasjon, utskiftbar LED. Integrert hurtigkobling for enkel og smart seriekobling, eliminerer plunder med eksterne skjøtestykker, reduserer risikoen for feil og forenkler feilsøking. Avstandsring for utenpåliggende montering fås som tilbehør. Driver bestilles separat.