Utgått

Hide-a-lite - THIN LED HVIT 3000K - 2054

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - THIN LED HVIT 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

  • Maks systemeffekt - 2,8 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971124469

Elnummer

3213352

Leverandørens varenummer

2054

Typebeskrivelse

3213352

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Maks systemeffekt:

2,8 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

DC

Nominell strøm:

700...700 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-15...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

185...0 lm

Armatureffektivitet:

66,071...66,071 lm/W

Lysintensitet:

85...0 cd

Høyde/dybde:

10 mm

Ytre diameter:

68 mm

Installasjonshøyde:

8...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Thin LED er en kraftig og tynn armatur som erstatter en 20W halogendownlight. Det tynne designet gjør at den lett kan integreres i skap eller under hyller i kjøkken og bad. Thin LED har multichipteknologi som gir et kraftig lys. Armaturen er laget i IP44 for å passe i de fleste miljøer. Velg mellom 2700K eller 3000K.