Hide-a-lite - Tilbehør dekkring Echo M 210 Ø155 hvit. Dekker utskjæringshull Ø158–204 mm. - 3974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971141350
Elnummer
3216750
Leverandørens varenummer
3974
Typebeskrivelse
3216750
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
4 mm
Diameter:
210 mm
Perfekt når du vil bytte ut eksisterende armaturer og hullmålene ikke passer. Spar tid og penger med en dekkring i stedet for en kostbar takrenovering. Slitesterk overflatebehandling, Dekkring Echo L har også rustfrie fjærer. Dekker utskjæringshull 113–259 mm.


