Hide-a-lite - Veggfeste Liteline 90° - 2889

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Veggfeste Liteline 90°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Utligger

  • Farge - Grå

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 150 mm

  • Bredde - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971131603

Elnummer

3236076

Leverandørens varenummer

2889

Typebeskrivelse

3236076

Type tilbehør/reservedel:

Utligger

Farge:

Grå

Materiale:

Stål

Lengde:

150 mm

Bredde:

22 mm

Høyde:

120 mm

Veggfeste 90° av stålplate for montering av Litline-armaturer på vegg med nedadrettet lysbilde, 2stk.