Hide-a-lite - Veggmontert sender/fjernkontroll for trådløs styring av dimmermottaker, 7-kanal. - 7985192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 6
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - Ja
Forhåndsprogrammert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971120461
Elnummer
1436859
Leverandørens varenummer
7985192
Typebeskrivelse
1436859
Maks. antall enheter som kan styres:
6
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
Ja
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Høyde:
86 mm
Bredde:
86 mm
Dybde:
16 mm
Veggmontert sender/fjernkontroll for trådløs styring av dimmermottakere. Monteres på vegg eller annen egnet plass med selvklebende tape. 1-kanals med knapp for av/på og dimming, 7-kanals med 4 knapper for programmerbare scenarioer og 2 til f.eks. dimming (Avhenger av dimmemottaker). Enhetene kan enkelt kobles til en eller flere dimmermottakere, både enkeltfarge og RGB.
ProduktbladPDF