Hide-a-lite - Vri-dimmer DALI singelfarge - 3284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Styrestrøm - 100 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971136790
Elnummer
1436897
Leverandørens varenummer
3284
Typebeskrivelse
1436897
Monteringsmetode:
Innfelt
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
100 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
72 mm
Enhet høyde:
72 mm
Enhet dybde:
31,2 mm


