Utgått

Hide-a-lite - Wally 3000K Hvit - 2257

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Wally 3000K Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 50 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971126418

Elnummer

3213894

Leverandørens varenummer

2257

Typebeskrivelse

3213894

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

50 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Type raster:

Uten

Spenningstype:

DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Indirekte

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Isoleringsklasse:

III

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Maks systemeffekt:

2,5 W

Lysutbytte:

20 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

85 mm

Høyde/dybde:

36 mm

Lengde:

85 mm

Innfellingsdiameter:

67 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Wally er en diskré innfelt veggarmatur i hvit utførelse som skaper knivskarpe lysbilder på gulvet. Du kan f.eks. belyse et gangområde innendørs eller trappen langs en vegg. Du bytter enkelt utseende på armaturen med frontdekselet Wally Asymmetric, som gir et ovalt lysbilde. Wally har en varmhvit lysfarge på 3000K. Lettmontert, tilpasset montering i veggboks og kobles til konstantstrøm 700mA. Leveres med 1m kabel, minikontakt og skjøtestykke.