Hikoki Power Tools - Gummiplugg for feste i lettbetong, M4 x 25mm - Gummiplugg M4x14/25

KopierKopier
Hikoki Power Tools - Gummiplugg for feste i lettbetong, M4 x 25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Andre

  • Tilkoblingstype /-komponent - Andre

  • For flenstykkelse - 8...8 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7034358090201

Elnummer

1342801

Leverandørens varenummer

Gummiplugg M4x14/25

Typebeskrivelse

Gipsplateplugger

Type feste:

Andre

Tilkoblingstype /-komponent:

Andre

For flenstykkelse:

8...8 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Gummiplugg for lettbetong. Leca, siporex etc. Bor Ø 8mm, M4 x 25mm.