Utgått

Hikoki Power Tools - Hammerbor SDS+ 5,5x110, for betong - SDS+ Hammerbor 5.5x110

KopierKopier
Hikoki Power Tools - Hammerbor SDS+ 5,5x110, for betong

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 5,5 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Type låsefunksjon - nei

  • Egnet for stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7034354619338

Elnummer

1342809

Leverandørens varenummer

SDS+ Hammerbor 5.5x110

Typebeskrivelse

Murbor

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

5,5 mm

Festesystem:

SDS-plus

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

Ja

Egnet for keramikk:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Total lengde:

110 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Hammerbor, utført i metall 5,5mm Ø, 110mm lengde