Utgått

Hikoki Power Tools - Hammerbor SDS+ 6x160, for betong - 1342812

KopierKopier
Hikoki Power Tools - Hammerbor SDS+ 6x160, for betong

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 6 mm

  • Kuttelengde - 100 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Type låsefunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7034354619369

Elnummer

1342812

Leverandørens varenummer

1342812

Typebeskrivelse

1342812

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

6 mm

Kuttelengde:

100 mm

Festesystem:

SDS-plus

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

Ja

Egnet for keramikk:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Total lengde:

160 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

Ja

Dobbelsidet borkrone:

Ja

Med kjølekanal:

nei

Hammerbor SDS Ø 6mm, 160mm lengde for betong