Hikoki Power Tools - Slagskrutrekker wh18dbdl kun maskin - 60010844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Maks. dreiemoment - 165 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4966376184361
Elnummer
8827409
Leverandørens varenummer
60010844
Typebeskrivelse
8827409
Nominell spenning:
18 V
Maks. dreiemoment:
165 Nm
Slagskrutrekker wh18dbdl kun maskin
Uten lader, batteri og koffert
Uten lader, batteri og koffert