Utgått

Hikoki Power Tools - Stikksag Cj18Dsl Kun Maskin - 60011108

KopierKopier
Hikoki Power Tools - Stikksag Cj18Dsl Kun Maskin

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,4 kg

  • Slag - 26 mm

  • Slaghastighet uten motstand - 0...2400 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4966376165728

Elnummer

8827413

Leverandørens varenummer

60011108

Typebeskrivelse

8827413

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,4 kg

Slag:

26 mm

Slaghastighet uten motstand:

0...2400 1/min

Stikksag cj18dsl kun maskin
uten lader, batteri og koffert