Holmefjord - Belden 3105A, RS-485 HART CANBUS 1par 0,34mm2 - 3105A.00305

KopierKopier
Holmefjord - Belden 3105A, RS-485 HART CANBUS 1par 0,34mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 2

  • Vridning - Andre

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452000354

Elnummer

1097833

Leverandørens varenummer

3105A.00305

Typebeskrivelse

1097833

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

2

Vridning:

Andre

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,75 mm

Antall snodde elementer:

1

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,22 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

72,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

72,02 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

72,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

78 %

UV-bestandig:

Ja

Kabelen er for bruk i industrielle miljøer og er brukt i RS 485 kommunikasjon, HART og CAN bus systemer. Kabelen er UV- og oljeresistent.

Skjermet flertrådet parkabel

- Skjermet tvunnet 1par kabel
- Lederdiameter AWG22 (0,34mm2/7x30)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Isolert med "Datalene®" FHDPE
- Jordtråd AWG22 (0,34mm2/7x32)
- Folieskjerm Beldfoil® og fortinnet flettet skjerm
- 120 Ohm impedans
- Kappe i UV- og oljeresistent PVC
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 7,22mm
- Fargekode iht. datablad
- Tilfredsstiller kravene i standarden EIA industrial RS-485 PLTC/CM

Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable