Holmefjord - Belden 70006NH kat5e 2p skj HF - 70006NH.01305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071452002006
Elnummer
1097944
Leverandørens varenummer
70006NH.01305
Typebeskrivelse
1097944
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,8 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
65 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
65 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
65 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
68 %
Bruksområde er typisk i rack, kontrollrom og andre steder hvor det er begrenset vibrasjon. Belden 70006NH er en skjermet Kat5e Profinet kabel for overføring opp til 100Mb/s . Kabelen har 4 ledere, enkjernet, solid leder. Disse kobles som to par og er ment for avslutning i RJ-45 hun-kontakter, men vi har også RJ-45 han-kontakter som de kan kobles mot. Kappen er industri type, flammehemmet halogenfri. Se også brosjyren "DataTuff Industrial Ethernet Solution".
- Skjermet 4-leder i stjerne, kobles som to par
- Lederdiameter AWG22 (0,65mm)
- Enkjernet kobberleder
- Isolert med Polyethylene
- Folie + flettet skjerm
- Flammehemmet halogenfri kappe, industri type
- Kappefarge grønn
- Ytterdiameter 6,5mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standarden ISO/IEC 11801 ed. 2.0, Cat.5.
Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable