Holmefjord - Belden 70007E kat5e 2p skj PVC - 70007E.01305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071452002020
Elnummer
1097946
Leverandørens varenummer
70007E.01305
Typebeskrivelse
1097946
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,75 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
65 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
65 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
65 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
68 %
Bruksområde er i fabrikkområder hvor det er vibrasjoner, og hvor det kan forekomme kjemikalier, UV stråling, varierende temperaturer, elektromagnetiske forstyrrelser og annen litt røff påvirkning. Belden 70007E er en skjermet Kat5e Profinet kabel for overføring opp til 100Mb/s . Kabelen har 4 ledere, enkjernet, solid leder. Disse kobles som to par og er ment for avslutning i RJ-45 hun-kontakter, men vi har også RJ-45 han-kontakter som de kan kobles mot. Kappen er PVC. Se også brosjyren "DataTuff Industrial Ethernet Solution".
- Skjermet 4-leder i stjerne, kobles som to par
- Lederdiameter AWG22 (0,65mm)
- Flertrådet kobberleder
- Isolert med Polyolefin
- Folie + flettet skjerm
- PVC kappe, industri type
- Kappefarge grønn
- Ytterdiameter 6,5mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standarden ISO/IEC 11801 ed. 2.0, Cat.5e
Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable