Utgått

Holmefjord - Belden 70009PU kat5e 2p skj PU - 70009PU.01500

KopierKopier
Holmefjord - Belden 70009PU kat5e 2p skj PU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,38 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452002068

Elnummer

1097950

Leverandørens varenummer

70009PU.01500

Typebeskrivelse

1097950

Nominelt ledertverrsnitt:

0,38 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,8 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (CPE/CSP)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

65 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

65 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

65 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

68 %

Kabel for Profinet: Kategori 5e skjermet

Typisk bruksområde er i fabrikkområder hvor det er vibrasjoner, og hvor det kan forekomme kjemikalier, UV stråling, varierende temperaturer, elektromagnetiske forstyrrelser og annen røff påvirkning. Belden 70009PU er en kabel spesial laget for bruk i områder hvor den er utsatt for vridning. Kabelen er skjermet Kat5e Profinet kabel med 4 ledere, flertrådet . Disse kobles som to par og er ment for avslutning i RJ-45 hun-kontakter, men vi har også RJ-45 han-kontakter som de kan kobles mot. Kappen er industri type, PUR. Se også brosjyren "DataTuff Industrial Ethernet Solution".

- Skjermet 4-leder i stjerne, kobles som to par
- Lederdiameter AWG22 (0,38mm2)
- Flertrådet kobberleder
- Isolert med Polyolefin
- Folie + flettet skjerm
- PUR kappe, industri type
- Kappefarge grønn
- Ytterdiameter 6,5mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standarden ISO/IEC 11801 ed. 2.0, Cat.5

Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable