Holmefjord - Belden 72001NH kat5e 2p skj HF - 72001NH.02305

KopierKopier
Holmefjord - Belden 72001NH kat5e 2p skj HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,205 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001801

Elnummer

1097924

Leverandørens varenummer

72001NH.02305

Typebeskrivelse

1097924

Nominelt ledertverrsnitt:

0,205 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,511 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

60 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

60 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

60 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

60 %

Kabel for industriell Ethernet: Kategori 5e skjermet

Bruksområde er typisk i rack, kontrollrom og andre steder hvor det er begrenset vibrasjon. Belden 72001NH er en skjermet 2 par kat5e kabel for overføring opp til 100Mb/s. Kabelen har en enkjernet, solid leder og er ment for avslutning i RJ-45 hun-kontakter. Enkjernet ledere gir de beste overføringskapasitetene. Kappen er av industritype, flammehemmet halogenfri Se også brosjyren "DataTuff Industrial Ethernet Solution".

- Skjermet 2 par
- Lederdiameter AWG24 (0,51mm)
- Enkjernet kobberleder
- Isolert med Polypropylene
- Folie + flettet skjerm
- Flammehemmet halogenfri kappe, industri type
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 6,0mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standardene EN50173, ISO/IEC 11801 og 24702, TIA/EIA 568-B2


Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable