Holmefjord - Belden 72002NH kat5e 2p skj HF - 72002NH.02500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071452001900
Elnummer
1097934
Leverandørens varenummer
72002NH.02500
Typebeskrivelse
1097934
Nominelt ledertverrsnitt:
0,14 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,41 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
60 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
60 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
60 %
Bruksområde er typisk i fabrikk hvor det er vibrasjoner, og hvor det kan forekomme kjemikalier, UV stråling, varierende temperaturer, elektromagnetiske forstyrrelser og annen røff påvirkning. Belden 72002NH er en skjermet 2 par kat5e kabel for overføring opp til 100Mb/s. Kabelen har flertrådet ledere og er ment for avslutning i RJ-45 hun-kontakter, men vi har også RJ-45 han-kontakter som de kan kobles mot. Kappen er industri type, flammehemmet halogenfri. Se også brosjyren "DataTuff Industrial Ethernet Solution".
- Skjermet 2 par
- Lederdiameter AWG26 (0,14mm2)
- Flertrådet kobberleder
- Isolert med Polypropylene
- Folie + flettet skjerm
- Flammehemmet halogenfri kappe, industri type
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 6,0mm
- fargekode i datablad
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standardene EN50173, ISO/IEC 11801 og 24702, TIA/EIA 568-B2
Forpakning: Trommel à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable