Holmefjord - Belden 74001NH kat5e 4p skj HF - 74001NH.01305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,205 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071452001832
Elnummer
1097927
Leverandørens varenummer
74001NH.01305
Typebeskrivelse
1097927
Nominelt ledertverrsnitt:
0,205 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,511 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
70 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
70 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
70 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
60 %
Bruksområde er typisk i rack, kontrollrom og andre steder hvor det er begrenset vibrasjon. Belden 74001NH er en skjermet 4 par kat5e kabel for overføring opp til 1Gb/s. Kabelen har en enkjernet, solid leder og er ment for avslutning i RJ-45 hun-kontakter. Enkjernet ledere gir de beste overføringskapasitetene. Kappen er industritype, flammehemmet halogenfri. Se også brosjyren "DataTuff Industrial Ethernet Solution".
- Skjermet 4 par
- Lederdiameter AWG24 (0,51mm)
- Enkjernet kobberleder
- Isolert med Polypropylene
- Folie + flettet skjerm
- Flammehemmet halogenfri kappe, industri type
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 7,0mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standardene EN50173, ISO/IEC 11801 og 24702, TIA/EIA 568-B2
Forpakning: Trommel à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable


