Holmefjord - Belden 74005NH kat7 4p skj - 74005NH.07500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071452003003
Elnummer
1097964
Leverandørens varenummer
74005NH.07500
Typebeskrivelse
1097964
Nominelt ledertverrsnitt:
0,14 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,48 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
65 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
65 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
65 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
70 %
Kabelen danner basis for krevende infrastruktur og fremtidens teknologi i tøffe miljøer. Tåler strekk opp til 80N og temperaturer fra -40 - 80oC
Kabelen har både fellesskjerm i flettet fortinnet kobber, og hvert par er individuelt foilieskjermet. Halogenfri kappe. Kabelen er lett å legge med sin glatte overflate.
Tilfredsstiller krav iht standardene:
ISO/IEC 11801 Cat 7
EN 50173-1
TIA/EIA-568-B.2
IEC 60754-2 Halogenfri
IEC 60811-2-1, Oil resistant
- Individuelt skjermet 4 par tvunnet
- Lederdiameter AWG26
- Flertrådet kobberleder
- Isolert med skummet PE
- Jordingstråd
- Individuell folieskjerm Beldfoil
- Fellesskjerm fortinnet kobber
- Halogenfri kappe
- Kappefarge, sort
- Ytterdiameter 6,8mm
- Fargekode iht. datablad
Forpakning: Trommel à 500meter
Produsent: Belden Wire & Cable