Utgått

Holmefjord - Belden 7997A kat5e 4p uskj PE - 7997A 0101000

KopierKopier
Holmefjord - Belden 7997A kat5e 4p uskj PE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,205 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452002075

Elnummer

1097951

Leverandørens varenummer

7997A 0101000

Typebeskrivelse

1097951

Nominelt ledertverrsnitt:

0,205 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,511 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Fca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,74 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

58 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

58 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

58 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...75 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

65 %

Kabel for industriell Ethernet: Kategori 5e uskjermet utendørs

Bruksområde kan være i master, til kameraer, i grøfter og lignende. Belden 7997 er en uskjermet 4 par kat5e kabel for overføring opp til 1Gb/s. Kappen er med en meget værbestandig utvendig kappe av Polyetylen, PE. Kappen gir en aksiell vanntetting.

- Uskjermet 4 par
- Lederdiameter AWG24 (0,51mm)
- Enkjernet kobberleder
- Isolert med Polyolefin
- PE kappe
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 5,74mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standardene EN50173, TIA/EIA 568-C2

Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable