Holmefjord - Brann-og Talevarsling 2x1mm 1 - YE04995-Coilfix16HFR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,8 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452004529
Elnummer
1001792
Leverandørens varenummer
YE04995-Coilfix16HFR
Typebeskrivelse
1001792
Nominelt ledertverrsnitt:
0,8 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Rød
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
18
Lederdiameter:
1 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
24 Ohm/km
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Andre
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
16 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
160 mm
Merkespenning U:
300 V
Ekvivalent tverrsnitt armering:
0,8 mm²
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
9000 kg/km
Enkel og hurtig montering før himling monteres.
Belden brann- og talevarsling 2x1mm entrådet revolvert, rød halogenfri kabel. YE04995 er utviklet for brannsløyfer med brannmeldere, varsellamper og sirener inntil 3272 meter*. Kabelen er også egnet for talevarsling.
- Revolvering 18 omdreininger/meter sørger for god avvisning av EMC støy og sikker kommunikasjon på brannsløyfen
- Hurtig og lett å avmantle
- Enkel montering i rekkeklemmer og sløyfeenheter
- Liten friksjon i kappe
- Godt egent for å trekke i rør og på kabelbroer
- Slank konstruksjon, 2 kabler får plass i et 16mm rør
- Ytre diameter 6,4mm
- 16mm Coilfix rør og kabel leveres i rød farge
- CPR brannklasse Dca-s2,d2,a1
*YE04995 gir en maksimal rekkevidde på en brannsløyfe inntil 3272 meter på utstyr som tolererer DC motstand inntil 70 ohm pr leder, slik som for eksempel Siemens Cerberus brannalarmsystem.
Forpakning: Coil/bunt a 100 meter med 16mm rødt rør. Std. pall â 1800 meter.
Produsent: Holmefjord & Belden Wire & Cable