Holmefjord - Brann- og Talevarsling 2x1mm2 - YE05281+00500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Lederdiameter - 1 mm
Langsgående vanntetthet - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452005090
Elnummer
1001868
Leverandørens varenummer
YE05281+00500
Typebeskrivelse
1001868
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Lederdiameter:
1 mm
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
57 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
57 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
57 mm
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
3000 kg/km
- Revolvering 18 omdreininger/meter sørger for god avvisning av EMC støy og gir sikker overføring av signaler på brannsløyfen
- Hurtig og lett å avmantle
- Enkel montering i rekkeklemmer og sløyfeenheter
- Liten friksjon i kappe
- Godt egent for å trekke i rør og på kabelbroer
- CPR brannklasse Cca-s1-d1-a1
Enhet: Trommel à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable