Holmefjord - Høyttalerkabel 2x1,5mm2 skjer - 1003415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederisolasjon - Andre
Spesifikasjon lederisolasjon - PE (Polyetylen)
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452005359
Elnummer
1003415
Leverandørens varenummer
1003415
Typebeskrivelse
1003415
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabelhøyde ca.:
7,4 mm
Kabelbredde ca.:
7,4 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
7,4 mm
AWG størrelse:
14
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
74 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
74 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
74 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Rød / svart
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Vekt:
40000 kg/km
Kabelen er produsert med revolverte par, med en tynn halogenfri kuldebestandig kappe.
Kabelen er skjermet og er spesielt godt egnet i miljøer med mye EMI slik som jernbanestasjoner m.m.
Kabelen har ett temperaturområde ved bruk fra -45°C til +70 °C, og kan brukes både inne og ute.
- Skjermet 1par revolvert kabel
- Lederdiameter 2,5mm2
- Flertrådet ren kobberleder
- Jordingstråd fortinnet 7x0,3mm
- Polyester folie + aluminium/ polyester skjerm
- Kappe i halogenfri kuldebestandig TPE
- Ytterdiameter 7,4mm
- Temperaturområde -45°C til +70 °C
Forpakning: Trommel à 500 meter