Holmefjord - HVAC Power & bus 2x1,5m2+2x0, - YE05280+00500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Kabelskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452005212
Elnummer
1002922
Leverandørens varenummer
YE05280+00500
Typebeskrivelse
1002922
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
U/FTP
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,9 mm
AWG størrelse:
14
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Antall kappe lag:
1
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Cca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
80 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
80 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
80 mm
Kategori:
Uten
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
Ja
Tilleggsledning:
Ja
Med rivesnor:
Ja
Kabelbredde ca.:
8 mm
Kabelhøyde ca.:
8 mm
Vekt:
46000 kg/km
Med gnagebeskyttelse:
nei
BUS-par
2x0,5mm² flertrådet (7x0,32mm) rent kobber
1,9 mm PE isolasjon
Blå og Hvit farge på leder
Minimum 15 revolveringer/meter
0,4mm entrådet jordtrad
Beldfoil® aluminium / polyester skjerm
Nominell motstand per leder 36 Ohm/km
Nominell kapasitans <100pF/m
POWER-par
2x1,5mm² flerttådet (7x0,50mm) rent kobber
1,9mm FRNC/LSZH isolasjon
Rød og Sort farge på ledere
Nominell motstand per leder 13,5 Ohm/km
Spenningsklassifisering 100 Volt
YTTERKAPPE
Easy Strip ekstrudert rørkonstruksjon
UV stabilisert FRNC
Diameter: 8,0mm, +/- 0,30mm
Farge: Hvit
SPESIFIKASJONER
Flammesikker iht. IEC 60332-1-2
CPR klasse Cca-s1d1a1
Røykutslipp iht. IEC 61034
Halogenfrie materialer iht. IEC 60754-1
Korrosivitet branngasser iht. IEC 60754-2
- Konduktivitet = 100 µS/cm
- pH verdi =2.5
Brannlast 920 kJ/m
Temperaturområde installasjon -15 til +70 °C
Temperaturområde bruk -30 til +70 °C
Minimum bøyeradius 80mm
Forpakning: Trommel à 500m hvit
Produsent: Belden Wire & Cable