Utgått

Holmefjord - KAT 5E UTP 4p + 2x1,23mm2 sort - 5288US 0101000

KopierKopier
Holmefjord - KAT 5E UTP 4p + 2x1,23mm2 sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,205 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 10

  • Vridning - Andre

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001054

Elnummer

1097835

Leverandørens varenummer

5288US 0101000

Typebeskrivelse

1097835

Nominelt ledertverrsnitt:

0,205 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

10

Vridning:

Andre

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,511 mm

Antall snodde elementer:

4

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,029 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

50,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

50,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

50,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...75 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

70 %

UV-bestandig:

nei

Kabel spesielt tilpasset CCTV og PTZ kameraer. Kabelen er laget i en 8-talls konstruksjon, med en vanlig KAT5E UTP kabel, og et strømpar på 1,23mm2 under en egen kappe.
Ved hjelp av denne kabelen kan du sørge for at selv krevende kamerahus kan få nok strøm ved hjelp av en kabel spesielt i tilfeller da kamerahuset har varme, eller litt større strømtrekk.
Kan brukes både innendørs og utendørs.
Farge sort
Trommelstørrelse 305m