Holmefjord - Kat6a 4par F/UTP FRHF UV Resi - YE05546+00500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 26 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Kabelskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452005380
Elnummer
1003425
Leverandørens varenummer
YE05546+00500
Typebeskrivelse
1003425
Nominelt ledertverrsnitt:
26 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
F/FTP
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,57 mm
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Antall foringsrørlag:
1
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
72 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
72 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
72 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...50 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
67 %
UV-bestandig:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:
C
Egnet som telekabel:
Ja
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet som alarmkabel:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Med snøring:
nei
Bredde på leder ca.:
7,2 mm
Høyde på leder ca.:
7,2 mm
Vekt:
35000 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
80 kN
Med gnagebeskyttelse:
nei
Meget robust kabel for industrielt Ethernet, hvor krav til fysisk sikkerhet og transmisjon er viktig.
Spesielt utviklet for samferdsel/tunnel-applikasjoner.
Tilfredsstiller kravene for høyhastighets industrinettverk iht kategori 6A, for gigabit Ethernet.
Kabelen danner basis for krevende infrastruktur og fremtidens teknologi i tøffe miljøer.
Tåler strekk opp til 80N og temperaturer fra -30 - 80 o C
Halogenfri kappe.
Tilfredsstiller krav iht standardene: ISO/IEC 11801 , TIA/EIA-568-2.D, IEC 60754-2 Halogenfri, IEC 60754-2
- Skjermet 4 par tvunnet
- Lederdiameter AWG26
- Entrådet kjerne
- Isolert med skummet PE
- Jordtråd AWG26
- Patended X-spline senter
- Patentert Beldfoil skjerm (100%)
- Halogenfri kappe
- Kappefarge, sort
- Ytterdiameter 7,2mm
- Fargekode iht. datablad
- Brannklasse / CPR: Dca-s2,d1,a1
Forpakning: Trommel à 500meter
Produsent: Belden Wire & Cable