Holmefjord - Koaks RG 59 standard U305m - 9244 010U1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,643 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 3,708 mm
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001078
Elnummer
1097836
Leverandørens varenummer
9244 010U1000
Typebeskrivelse
1097836
Diameter indre leder:
0,643 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
3,708 mm
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale i indre leder:
Andre
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Fletting
Dielektrisk:
Full-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
UV-bestandig:
nei
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Ytterdiameter omtrentlig:
6,147 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
63,5 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
AWG 22 (solid) Mål: 0.6/3.7/6.2 Leveres i esker à 305m


