Utgått

Holmefjord - Koaks RG59 + 2x0,75mm2 sort 30 - 549945 0101000

KopierKopier
Holmefjord - Koaks RG59 + 2x0,75mm2 sort 30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 1,024 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 3,683 mm

  • Antall skjermlag - 1

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001047

Elnummer

1097834

Leverandørens varenummer

549945 0101000

Typebeskrivelse

1097834

Diameter indre leder:

1,024 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

3,683 mm

Antall skjermlag:

1

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Blank

Materiale i ytre leder:

Kobber

Ytre leder overflate:

Blank

Lederform ytre leder:

Fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

UV-bestandig:

Ja

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Ytterdiameter omtrentlig:

5,89 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

63,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

63,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

63,5 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-30...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Kabel spesielt tilpasset CCTV og PTZ kameraer. Kabelen er laget i en 8-talls konstruksjon, med en RG59 lavtapskoaks, og et strømpar på 0,75mm2 under en egen kappe.
Ved hjelp av denne kabelen kan du sørge for at selv krevende kamerahus kan få nok strøm ved hjelp av en kabel.
Kan brukes både innendørs og utendørs.
Trommelstørrelse 305m
Farge sort