Holmefjord - Koaks RG8 WLL,RF400,PE 305mT - 7810A 0101000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 2,74 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 7,24 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452000996
Elnummer
1097918
Leverandørens varenummer
7810A 0101000
Typebeskrivelse
1097918
Diameter indre leder:
2,74 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
7,24 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
50 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Aluminium
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
10,24 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
101,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
101,6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
101,6 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...75 °C


