Holmefjord - Lyd/kontroll 1p 500mT - 70031.00500

KopierKopier
Holmefjord - Lyd/kontroll 1p 500mT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001733

Elnummer

1097897

Leverandørens varenummer

70031.00500

Typebeskrivelse

1097897

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,75 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

35 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

35 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

35 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...70 °C

Kategori:

Uten

Belden 70031 er en 1-par signal/kontrollkabel for installasjonssammenheng. Kabelen har folieskjerm og halogenfri kappe

- Skjermet 1par kabel
- Lederdiameter AWG22 (0,34mm2/7x25mm)
- Flertrådet kobberleder
- Isolert med polyethylene
- Jordingstråd AWG22 (0,34mm2/7x25)
- Folieskjerm: Aluminium- Polyester, 100% dekning

- Kappe i FRNC
- Kappefarge grå
- Ytterdiameter 3,5mm
- Fargekode iht. datablad

Forpakning: Trommel à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable