Holmefjord - Modbus 1par RS-485 S/FTP HF D - 79841NH.00500

KopierKopier
Holmefjord - Modbus 1par RS-485 S/FTP HF D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,22 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452004260

Elnummer

1097987

Leverandørens varenummer

79841NH.00500

Typebeskrivelse

1097987

Nominelt ledertverrsnitt:

0,22 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,5 mm

AWG størrelse:

24

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

59 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

59 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

59 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-45...80 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

66 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

28500 kg/km

Instrumentering og datakabel for bruk i RS-485 kommunikasjon, Modbus, DMX, CAN BUS Skjermet flertrådet kabel

Erstatter Belden 9841NH/9841

- Skjermet 1par kabel
- Lederdiameter AWG24 (0,27mm2/7x32)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Isolert med polyethylene
- Jordtråd AWG24 (0,27mm2/7x32)
- Folieskjerm Beldfoil®
- Felles flettet skjerm
- 120 Ohm impedans
- Kappe i flammehemmet halogenfri UV stabilisert
- Kappefarge grå
- Ytterdiameter 5,9mm
- Fargekode iht. datablad
- Brannklasse / CPR: Dca-s2,d2,a1

Forpakning: Trommel à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable