Holmefjord - Modbus 1par RS-485 S/FTP HF E - 4401P2454-500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452004543
Elnummer
1002914
Leverandørens varenummer
4401P2454-500
Typebeskrivelse
4401P2454
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,5 mm
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
50 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
50 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
50 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...90 °C
NVP verdi:
66 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
0,046 kg/km
- Skjermet 1par kabel
- Lederdiameter AWG24 (0,27mm2/7x32)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Isolert med polyethylene
- Jordtråd AWG24 (0,27mm2/7x32)
- Folieskjerm
- Felles flettet skjerm
- 120 Ohm impedans
- Kappe i LSNH
- Kappefarge grå
- Ytterdiameter 5mm
- Fargekode iht. datablad
- Brannklasse / CPR: Dca


