Holmefjord - Vegguttak 230V,1xUSB-C,1xUSB- - DA-70615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 100...250 V
Maks utgangsstrøm - 2800 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452004673
Elnummer
6900776
Leverandørens varenummer
DA-70615
Typebeskrivelse
6900776
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
100...250 V
Maks utgangsstrøm:
2800 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9003
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
38 mm
Min. dybde på apparatboks:
38 mm
Inngang: AC 250V 50Hz, RAL 9003
1 x USB Type-C-tilkobling + 1 x USB A-tilkobling for lading av smarttelefoner eller nettbrett
- USB-kontakten har, bortsett fra en standard sikkerhetskontakt med integrerte skodder for økt kontaktbeskyttelse, et integrert strømadapter med to USB-ladeporter for parallelllading av smarttelefoner eller nettbrett.
- Overspenningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse er innebygd i sikkerhetskontakten, som sikrer USB Type A og USB Type-C ladekontaktene og de tilkoblede smarttelefonene eller nettbrettene.
- Ladefunksjonen til veggkontakten støtter opptil 14 W (5 V / 2,8 A) både på Type C- og USB-A-grensesnittet - Maksimal støttet utgangseffekt over alle porter er 2,8A
På grunn av installasjonsdybden på 38 mm kan en standard kommersiell innfelt stikkontakt brukes til innfelt montering - Stikkontakten er egnet for bruk innendørs
Dimensjonene på stikkontaktpanelet (uten ramme) i 55 x 55mm har begrenset designevne hos andre produsenter Inkl. ramme, målene er 8,5 x 8,5 cm