Holmefjord - Vegguttak 230V, med 2xUSB-A, - DA-70613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 100...250 V
Maks utgangsstrøm - 2100 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452004697
Elnummer
6900777
Leverandørens varenummer
DA-70613
Typebeskrivelse
6900777
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
100...250 V
Maks utgangsstrøm:
2100 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
9003 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
38 mm
Min. dybde på apparatboks:
38 mm
Antibakteriell behandling:
nei
Inngang: AC 250V 50Hz, RAL 9003
2x USB A-tilkobling for lading av smarttelefoner eller nettbrett
- USB-kontakten har, bortsett fra en standard sikkerhetskontakt med integrerte skodder for økt kontaktbeskyttelse, et integrert strømadapter med to USB-ladeporter for parallelllading av smarttelefoner eller nettbrett.
- Overspenningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse er innebygd i sikkerhetskontakten, som sikrer USB Type A ladekontaktene og de tilkoblede smarttelefonene eller nettbrettene.
- Ladefunksjonen til veggkontakten støtter opptil 10.55 V / 2,1A)
På grunn av installasjonsdybden på 38 mm kan en standard kommersiell innfelt stikkontakt brukes til innfelt montering - Stikkontakten er egnet for bruk innendørs
Dimensjonene på stikkontaktpanelet (uten ramme) i 55 x 55mm har begrenset designevne hos andre produsenter Inkl. ramme, målene er 8,5 x 8,5 cm


