Holmefjord - Videokoaks RG59 HDTV sort PVC - 1505A 0101000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,81 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 3,69 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001764
Elnummer
1097920
Leverandørens varenummer
1505A 0101000
Typebeskrivelse
1097920
Diameter indre leder:
0,81 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
3,69 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Aluminium
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
5,92 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
63,5 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...75 °C
Alle Beldens Brilliance kabler er testet opp til 4,5 GHz, og er derfor meget fremtidsrettet.
Maks lengde ved SMPTE259M (SDI) - 338m
Maks lengde ved SMPTE292M (HD-SDI 1080i) - 94m
Ytterkappe : Sort PVC
Kabelmål: 0,81/3,68/5,92


