Honeywell - 138406 ImperLED Kombi E ST LE - 138406

Honeywell
KopierKopier
Honeywell - 138406 ImperLED Kombi E ST LE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Effektiv lysstrøm - 350 lm

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5205327037493

Elnummer

6602021

Leverandørens varenummer

138406

Typebeskrivelse

6602021

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Effektiv lysstrøm:

350 lm

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Type avdekning:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Egnet til påbygging:

nei

Med innbyggingsboks:

nei

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK09

Egnet for lampeeffekt:

0...4 W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

168 mm

Høyde/dybde:

58 mm

Lengde:

322 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

ImperLED 138 er en støv og vanntett kombiarmatur og valgfri nødlysmodus - 1, 3 eller 8 timer. ImperLED 138 er et funksjonelt og robust kombinert lede- og markeringslys i plast for innendørs nødlysinstallasjoner. ImperLED 138 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg i rømningsvei og antipanikk områder. Bruksområder er eksempelvis parkeringshus, lagerbygg, idrettshaller og lignende. ImperLED 138 leveres med enkeltsidig piktogram H/V/N/O. Tilbehør bestilles separat - nytt nedhengt tosidig piktorgram. ImperLED 138 er klargjort med grensesnitt mot elBus, pot.fri, DALI og trådløs.