Honeywell Home - Fast dørklokke med halogenlys og søvntilstand – Hvid - DW315S

KopierKopier
Honeywell Home - Fast dørklokke med halogenlys og søvntilstand – Hvid

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Strømtype - DC

  • Lydstyrke - 84 dB

  • Trådløs - nei

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5004100965714

Elnummer

6200422

Leverandørens varenummer

DW315S

Typebeskrivelse

6200422

Kapslingsfarge:

Hvit

Strømtype:

DC

Lydstyrke:

84 dB

Trådløs:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Plast

Innebygd batteri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

DW315S

Fast tilkoblings ringeklokke med Halo lys(hvit)

Det er mulig å ha to trådbaserte knapper på denne ringeklokken

• Fast tilkoblet.
• Volum på 84 dB
• Velg i mellom 6 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halo lys og LED-strobe for visuell varsling
• Enkel installation
• Veggfeste inkludert

Fast tilkoblet ringeklokke med Halo lys(hvit):
størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 (AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)